Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CECA0.40-230V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló SX148329 - 004642393

ETI
MásolásMásolás
ETI - CECA0.40-230V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló SX148329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355153703

Sonepar cikkszám

SX148329

Gyártói cikkszám

004642393

Gyártói típuskód

CECA0.40-230V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

CECA0.40-230V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló