ETI - CECA0.40-24V DC segéd mágneskapcsoló SX148331 - 004646013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 4
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355552520
Sonepar cikkszám
SX148331
Gyártói cikkszám
004646013
Gyártói típuskód
CECA0.40-24V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
CECA0.40-24V DC segéd mágneskapcsoló