Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CEI7.01-110V-50/60Hz, irányváltó mechanikus retesszel SX148332 - 004641612

ETI
MásolásMásolás
ETI - CEI7.01-110V-50/60Hz, irányváltó mechanikus retesszel SX148332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355180556

Sonepar cikkszám

SX148332

Gyártói cikkszám

004641612

Gyártói típuskód

CEI07.01-110V-50Hz/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

3.5 A

CEI7.01-110V-50/60Hz, irányváltó mechanikus retesszel