Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CEM105.00-400V -50/60Hz mágneskapcsoló SX148347 - 004652104

ETI
MásolásMásolás
ETI - CEM105.00-400V -50/60Hz mágneskapcsoló SX148347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 400-400 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355109045

Sonepar cikkszám

SX148347

Gyártói cikkszám

004652104

Gyártói típuskód

CEM105.00-400V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

400-400 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

400-400 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

140 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

105 A

CEM105.00-400V -50/60Hz mágneskapcsoló