Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CEM105.00-48V-50/60Hz mágneskapcsoló SX148348 - 004652101

ETI
MásolásMásolás
ETI - CEM105.00-48V-50/60Hz mágneskapcsoló SX148348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355109052

Sonepar cikkszám

SX148348

Gyártói cikkszám

004652101

Gyártói típuskód

CEM105.00-48V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

140 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

105 A

CEM105.00-48V-50/60Hz mágneskapcsoló