ETI - CEM112.22--110V-50/60Hz mágneskapcsoló SX148349 - 004653142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355109151
Sonepar cikkszám
SX148349
Gyártói cikkszám
004653142
Gyártói típuskód
CEM112.22-110V-50/60Hz
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-110 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
180 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
112 A