ETI - CEM112E.22-250V AC/DC mágneskapcsoló SX148355 - 004646020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 250-250 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355109922
Sonepar cikkszám
SX148355
Gyártói cikkszám
004646020
Gyártói típuskód
CEM112E.22-250V-AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
208-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
250-250 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
180 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
112 A