ETI - CEM150E.22-130V AC/DC mágneskapcsoló SX148373 - 004646023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 130-130 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355109953
Sonepar cikkszám
SX148373
Gyártói cikkszám
004646023
Gyártói típuskód
CEM150E.22-130V-AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-130 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
130-130 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
225 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
75 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
150 A