ETI - CEM25.00-220V DC mágneskapcsoló SX148402 - 004645201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355109564
Sonepar cikkszám
SX148402
Gyártói cikkszám
004645201
Gyártói típuskód
CEM25.00-220V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
45 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A