Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CEM25.00-24V-50/60Hz mágneskapcsoló SX148404 - 004645100

ETI
MásolásMásolás
ETI - CEM25.00-24V-50/60Hz mágneskapcsoló SX148404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7894171707744

Sonepar cikkszám

SX148404

Gyártói cikkszám

004645100

Gyártói típuskód

CEM25.00-24V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

45 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

CEM25.00-24V-50/60Hz mágneskapcsoló