ETI - CEM250.22--400V -50/60Hz mágneskapcsoló SX148411 - 004656144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 400-400 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 400-400 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355109267
Sonepar cikkszám
SX148411
Gyártói cikkszám
004656144
Gyártói típuskód
CEM250.22-400V-50/60Hz
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
400-400 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
400-400 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
400-400 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
350 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
132 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
250 A