ETI - CEM250E.22-130V AC/DC mágneskapcsoló SX148413 - 004646031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 130-130 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 130-130 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355149843
Sonepar cikkszám
SX148413
Gyártói cikkszám
004646031
Gyártói típuskód
CEM250E.22-130V-AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-130 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
130-130 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
130-130 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
350 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
132 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
250 A