ETI - CEM300E.22-130V AC/DC mágneskapcsoló SX148419 - 004656303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 130-130 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 130-130 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553527
Sonepar cikkszám
SX148419
Gyártói cikkszám
004656303
Gyártói típuskód
CEM300E.22-130V-AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-130 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
130-130 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
130-130 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
410 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
160 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
300 A