ETI - CEM300E.22-250V AC/DC mágneskapcsoló SX148420 - 004656304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 250-250 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 250-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553572
Sonepar cikkszám
SX148420
Gyártói cikkszám
004656304
Gyártói típuskód
CEM300E.22-250V-AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
208-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
250-250 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
250-250 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
410 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
160 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
300 A