Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CEM300E.22-50V AC/DC mágneskapcsoló SX148417 - 004656301

ETI
MásolásMásolás
ETI - CEM300E.22-50V AC/DC mágneskapcsoló SX148417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 50-50 V

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 410 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 160 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355553534

Sonepar cikkszám

SX148417

Gyártói cikkszám

004656301

Gyártói típuskód

CEM300E.22 50V-AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

50-50 V

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

410 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

CEM300E.22-50V AC/DC mágneskapcsoló