ETI - CEM40.00-220V DC mágneskapcsoló SX148432 - 004647201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355220481
Sonepar cikkszám
SX148432
Gyártói cikkszám
004647201
Gyártói típuskód
CEM40.00-220V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
60 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
40 A