ETI - CEM40.00-24V DC mágneskapcsoló SX148435 - 004647200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355220474
Sonepar cikkszám
SX148435
Gyártói cikkszám
004647200
Gyártói típuskód
CEM40.00-24V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
60 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
40 A