Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CEM50CN.10 230V mágneskapcsoló kondenzátorhoz SX148445 - 004648140

ETI
MásolásMásolás
ETI - CEM50CN.10 230V mágneskapcsoló kondenzátorhoz SX148445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén - 40 kvar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7909018126975

Sonepar cikkszám

SX148445

Gyártói cikkszám

004648140

Gyártói típuskód

CEM50CN.10-230V-50Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

40 kvar

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

CEM50CN.10 230V mágneskapcsoló kondenzátorhoz