ETI - CLBS 125 3P szakaszolókapcsoló SX148979 - 004661406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
3838895718031
Sonepar cikkszám
SX148979
Gyártói cikkszám
004661406
Gyártói típuskód
CLBS 125 3P
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
55 kW
Integrált motormeghajtás:
Nem