ETI - CP 1-1.5 M kivágott előlap (250x225) SX149056 - 001101458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 225 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020206
Sonepar cikkszám
SX149056
Gyártói cikkszám
001101458
Gyártói típuskód
CP 1-1.5 M
Szélesség:
250 mm
Magasság:
225 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1-1.5 M kivágott előlap (250x225)