ETI - CP 1-1 M kivágott előlap (250x150) SX149055 - 001101451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020121
Sonepar cikkszám
SX149055
Gyártói cikkszám
001101451
Gyártói típuskód
CP 1-1 M
Szélesség:
250 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1-1 M kivágott előlap (250x150)