ETI - CP 1-2 F tömör előlap (250x300) SX149059 - 001101436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723019941
Sonepar cikkszám
SX149059
Gyártói cikkszám
001101436
Gyártói típuskód
CP 1-2 F
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1-2 F tömör előlap (250x300)