ETI - CP 1-2 K00 előlap 1xKVL00 kivágással (250x300) SX149060 - 001339500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605659
Sonepar cikkszám
SX149060
Gyártói cikkszám
001339500
Gyártói típuskód
CP 1-2 K00
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1-2 K00 előlap 1xKVL00 kivágással (250x300)