ETI - CP 1-2 K00 M előlap 1xKVL00 és 4 modul kivágással (250x300) SX149061 - 001339450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605604
Sonepar cikkszám
SX149061
Gyártói cikkszám
001339450
Gyártói típuskód
CP 1-2 K00 M
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1-2 K00 M előlap 1xKVL00 és 4 modul kivágással (250x300)