ETI - CP 1-2 Pf teli előlap műanyag tömítéssel (250x300) SX149062 - 001340050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605505
Sonepar cikkszám
SX149062
Gyártói cikkszám
001340050
Gyártói típuskód
CP 1-2 PF
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1-2 Pf teli előlap műanyag tömítéssel (250x300)