ETI - CP 1-2 S1 előlap 1xLBS160 3,4p kivágással (250x300) SX149063 - 001101725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047601644
Sonepar cikkszám
SX149063
Gyártói cikkszám
001101725
Gyártói típuskód
CP 1-2 S1
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1-2 S1 előlap 1xLBS160 3,4p kivágással (250x300)