ETI - CP 1-2 S2 előlap 1xLBS250 3p kivágással (250x300) SX149064 - 001101731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047601705
Sonepar cikkszám
SX149064
Gyártói cikkszám
001101731
Gyártói típuskód
CP 1-2 S2 3P
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1-2 S2 előlap 1xLBS250 3p kivágással (250x300)