ETI - CP 1-3 F tömör előlap (250x450) SX149066 - 001101443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020022
Sonepar cikkszám
SX149066
Gyártói cikkszám
001101443
Gyártói típuskód
CP 1-3 F
Szélesség:
250 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1-3 F tömör előlap (250x450)