ETI - CP 1-3 K1 előlap 1xKVL1 kivágással (250x450) SX149067 - 001339550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605703
Sonepar cikkszám
SX149067
Gyártói cikkszám
001339550
Gyártói típuskód
CP 1-3 K1
Szélesség:
250 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1-3 K1 előlap 1xKVL1 kivágással (250x450)