ETI - CP 1.4-1 F tömör előlap (350x150) SX149034 - 001101430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723019873
Sonepar cikkszám
SX149034
Gyártói cikkszám
001101430
Gyártói típuskód
CP 1.4-1 F
Szélesség:
350 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1.4-1 F tömör előlap (350x150)