ETI - CP 1.4-1 M kivágott előlap 350x150) SX149035 - 001101452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020138
Sonepar cikkszám
SX149035
Gyártói cikkszám
001101452
Gyártói típuskód
CP 1.4-1 M
Szélesség:
350 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1.4-1 M kivágott előlap 350x150)