ETI - CP 1.4-2 E12 előlap 1xEB2 125,160,250 3, 4P kivágással (350x300) SX149036 - 001101515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020879
Sonepar cikkszám
SX149036
Gyártói cikkszám
001101515
Gyártói típuskód
CP 1.4-2 E12
Szélesség:
350 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1.4-2 E12 előlap 1xEB2 125,160,250 3, 4P kivágással (350x300)