ETI - CP 1.4-2 K00 előlap 2xKVL00 kivágással (350x300) SX149039 - 001339501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605666
Sonepar cikkszám
SX149039
Gyártói cikkszám
001339501
Gyártói típuskód
CP 1.4-2 K00
Szélesség:
350 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1.4-2 K00 előlap 2xKVL00 kivágással (350x300)