ETI - CP 1.4-2 S2 előlap 1xLBS250 3, 4p kivágással (350x300) SX149044 - 001101732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047601712
Sonepar cikkszám
SX149044
Gyártói cikkszám
001101732
Gyártói típuskód
CP 1.4-2 S2
Szélesség:
350 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1.4-2 S2 előlap 1xLBS250 3, 4p kivágással (350x300)