ETI - CP 1.4-3 E46 előlap 1xEB2/ED2 400, 630A 3,4P kivágással (350x450) SX149045 - 001339301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605840
Sonepar cikkszám
SX149045
Gyártói cikkszám
001339301
Gyártói típuskód
CP 1.4-3 E46
Szélesség:
350 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1.4-3 E46 előlap 1xEB2/ED2 400, 630A 3,4P kivágással (350x450)