ETI - CP 1.4-3 K3 előlap 1xKVL3 kivágással (350x450) SX149048 - 001339650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605796
Sonepar cikkszám
SX149048
Gyártói cikkszám
001339650
Gyártói típuskód
CP 1.4-3 K3
Szélesség:
350 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1.4-3 K3 előlap 1xKVL3 kivágással (350x450)