ETI - CP 1.4-3 PF teli előlap műanyag tömítéssel (350x450) SX149049 - 001340057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605567
Sonepar cikkszám
SX149049
Gyártói cikkszám
001340057
Gyártói típuskód
CP 1.4-3 PF
Szélesség:
350 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1.4-3 PF teli előlap műanyag tömítéssel (350x450)