ETI - CP 1.4-3 S46 előlap 1xLBS 400, 630A 3-4P kivágással (350x300) SX149050 - 001339701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605895
Sonepar cikkszám
SX149050
Gyártói cikkszám
001339701
Gyártói típuskód
CP 1.4-3 S46
Szélesség:
350 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1.4-3 S46 előlap 1xLBS 400, 630A 3-4P kivágással (350x300)