ETI - CP 1.4-5 SL előlap 4xSL00 vagy 2xSL1,2,3-hoz (350x750) SX149051 - 001339751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 350 mm
Magasság - 750 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047605949
Sonepar cikkszám
SX149051
Gyártói cikkszám
001339751
Gyártói típuskód
CP 1.4-5 SL
Szélesség:
350 mm
Magasság:
750 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1.4-5 SL előlap 4xSL00 vagy 2xSL1,2,3-hoz (350x750)