ETI - CP 1-4 F tömör előlap (250x600) SX149070 - 001101447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020077
Sonepar cikkszám
SX149070
Gyártói cikkszám
001101447
Gyártói típuskód
CP 1-4 F
Szélesség:
250 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1-4 F tömör előlap (250x600)