ETI - CP 1-5 SL előlap 2xSL00 vagy 1xSL1,2,3-hoz (250x750) SX149071 - 001339750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 750 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605932
Sonepar cikkszám
SX149071
Gyártói cikkszám
001339750
Gyártói típuskód
CP 1-5 SL
Szélesség:
250 mm
Magasság:
750 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 1-5 SL előlap 2xSL00 vagy 1xSL1,2,3-hoz (250x750)