ETI - CP 2-0.5 F tömör előlap (500x75) SX149091 - 001101426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 75 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723019828
Sonepar cikkszám
SX149091
Gyártói cikkszám
001101426
Gyártói típuskód
CP 2-0.5 F
Szélesség:
500 mm
Magasság:
75 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2-0.5 F tömör előlap (500x75)