ETI - CP 2-1 F tömör előlap (500x150) SX149092 - 001101431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723019880
Sonepar cikkszám
SX149092
Gyártói cikkszám
001101431
Gyártói típuskód
CP 2-1 F
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2-1 F tömör előlap (500x150)