ETI - CP 2-1 M kivágott előlap (500x150) SX149093 - 001101453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020145
Sonepar cikkszám
SX149093
Gyártói cikkszám
001101453
Gyártói típuskód
CP 2-1 M
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2-1 M kivágott előlap (500x150)