ETI - CP 2.2-0.33 F tömör előlap (550x50) SX149072 - 001101422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723019774
Sonepar cikkszám
SX149072
Gyártói cikkszám
001101422
Gyártói típuskód
CP 2.2-0.33 F
Szélesség:
550 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2.2-0.33 F tömör előlap (550x50)