ETI - CP 2.2-1 M kivágott előlap (550x150) SX149074 - 001101454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020152
Sonepar cikkszám
SX149074
Gyártói cikkszám
001101454
Gyártói típuskód
CP 2.2-1 M
Szélesség:
550 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2.2-1 M kivágott előlap (550x150)