ETI - CP 2.2-2 E12 előlap 2xEB2 125,160,250 3, 4P kivágással (550x300) SX149075 - 001101517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020893
Sonepar cikkszám
SX149075
Gyártói cikkszám
001101517
Gyártói típuskód
CP 2.2-2 E12
Szélesség:
550 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2.2-2 E12 előlap 2xEB2 125,160,250 3, 4P kivágással (550x300)