ETI - CP 2.2-2 E12 M előlap 1xEB2 125,160, 250 3, 4P és 14 modul kivágással (550x300) SX149076 - 001101484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904723020510
Sonepar cikkszám
SX149076
Gyártói cikkszám
001101484
Gyártói típuskód
CP 2.2-2 E12 M
Szélesség:
550 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2.2-2 E12 M előlap 1xEB2 125,160, 250 3, 4P és 14 modul kivágással (550x300)