ETI - CP 2.2-2 PF teli előlap műanyag tömítéssel (550x300) SX149080 - 001340053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047605536
Sonepar cikkszám
SX149080
Gyártói cikkszám
001340053
Gyártói típuskód
CP 2.2-2 PF
Szélesség:
550 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2.2-2 PF teli előlap műanyag tömítéssel (550x300)