ETI - CP 2.2-2 S1 M előlap 1xLBS160 3,4p és 14 modul kivágással (550x300) SX149082 - 001101722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
5902047601613
Sonepar cikkszám
SX149082
Gyártói cikkszám
001101722
Gyártói típuskód
CP 2.2-2 S1 M
Szélesség:
550 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
CP 2.2-2 S1 M előlap 1xLBS160 3,4p és 14 modul kivágással (550x300)